Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-SBR-Platte 1200x3mm sw 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10201361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10201361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Gummi - Platte bds. glatt EPDM-SBR-Qualitaet schwarz 60 +- 5 Shore A 3,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM/SBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte, EPDM-Qualität ohne Einlage, EPDM, Gummi, Dichtplatte, Gummimatte, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,11*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 136,91*
€ 162,92
pro m²
ab 2 m²
€ 136,43*
€ 162,35
pro m²
ab 5 m²
€ 132,67*
€ 157,88
pro m²
ab 500 m²
€ 110,11*
€ 131,03
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.