Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO Universal HD 10000x4x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10201766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1310040002507 BAND 10M4X2,5MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal HD
Flachdichtungsband
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO Universal HD 4 mm x 2,5 mm 10000 mm lang ePTFE Dichtungsband mit hoher Dichte und eckigem Querschnitt einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
2,5 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
4 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Lüftungsanlagen, Lebensmittelanlagen
Typ:
KWO® Universal HD
Material:
100% expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
Flachdichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TÜV produktzertifiziert und überwacht
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Band, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.