Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6kant-Ueberwurfmutter G1/4, Tuelle LW9 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10202380
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111292
EAN/GTIN:
     4047322054911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter 1/4"
überwurfmutter
riegler überwurfmutter
Überwurfmutter LW 9 G 1/4 -234 A/S Sechskant-, fuer Tuellengroeße, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
234 A/S
SW:
17 mm
Gewinde:
G 1/4
L1:
15,00 mm
für Tüllengröße:
LW 9
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Gewindeverschraubung, Riegler, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.