Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 28,17 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10205695
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000013075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 28,17x3,53 nbr 70
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
X-Ring 28,17 x 3,53 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
28,17 mm
W Ø:
3,53 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8172*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3088*
€ 1,55747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2688*
€ 1,50987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1401*
€ 1,35672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0342*
€ 1,2307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9872*
€ 1,17477
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8172*
€ 0,97247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.