Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bz-KP.BoWex M-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1020850
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     1020850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Bogenzahnkupplung Bowex M-24
Weitere Informationen:
Typ:
M-24
Vorbohrung:
- mm
d max:
24 mm
D:
36 mm
DH:
52 mm
L:
56 mm
Nabe verl. / L 1,L 2 max.:
50 mm
M, N:
7,5 mm
E:
4 mm
LH:
41 mm
L 3:
14 mm
Kopfkreis Ø Nabe:
45 mm
L 1 , L 2:
26 mm
DIN:
6885 Bl. 1-JS9
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BOWEX®, Bogenzahn-Kupplung, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.