Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicherheitsventil, G 1/2, 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10213488
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105090
EAN/GTIN:
     4047322016681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 1/2 -1144.01-2,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 27, Ansprechdruck 2 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1144.01-2,0
A:
12,00 mm
Ansprechdruck min.:
2,00 bar
do:
10 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Messing
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 2 bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.