Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicherheitsventil, G 1, 13,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10213666
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105268
EAN/GTIN:
     4047322277303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 1 -1144.03-13,5 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 41, Ansprechdruck 13,5 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1144.03-13,5
A:
16,00 mm
Ansprechdruck min.:
13,50 bar
do:
20 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Messing
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 13bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 171,76*
€ 206,75*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 190,42*
€ 273,74*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.