Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicher.ventil, G 1 1/4, 13 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10213717
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105319
EAN/GTIN:
     4047322250498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 1 1/4 -1145.01-13,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 50, Ansprechdruck 13 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1145.01-13,0
A:
18,00 mm
Ansprechdruck min.:
13,00 bar
do:
25 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Grauguss, pulverbeschichtet blau
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 13bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.