Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicher.ventil, G 1 1/2, 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10213769
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105371
EAN/GTIN:
     4047322019910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 1 1/2 -1145.02-12,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 60, Ansprechdruck 12 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1145.02-12,0
A:
20,00 mm
Ansprechdruck min.:
12,00 bar
do:
32 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Grauguss, pulverbeschichtet blau
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 12 bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.