Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicherheitsventil, G 2, 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10214305
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105386
EAN/GTIN:
     4047322020572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 2 -1145.03-2,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp.max.180 °C, SW 80, Ansprechdruck 2 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1145.03-2,0
A:
22,00 mm
Ansprechdruck min.:
2,00 bar
do:
40 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Grauguss, pulverbeschichtet blau
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 2 bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,83*
€ 925,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,75*
€ 923,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,95*
€ 866,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,02*
€ 677,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,97*
€ 633,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.