Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung NW 7,2, Tuelle LW 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10216375
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107538
EAN/GTIN:
     4047322216500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluft-Sicherheitskupplung
Sich.kupplung. Tuelle LW 9 -249.103 Sicherheitskupplung NW 7,2, Typ SEK, Messing vern., Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -30 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
249.103
SW:
22 mm
Anschluss:
Tülle LW 9
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Edelstahl
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Messing vernickelt
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 19,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,92*
€ 19,28*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 16,91*
€ 27,86*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.