Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unver. Kupplung NW 7,8, G 1/4 AG, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10216470
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107665
EAN/GTIN:
     4047322062084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Unv. Schnellverschl.kupplung -248.11 Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, MS blank, G 1/4 a., braun, max. 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
248.11
SW:
19 mm
Anschluss:
G 1/4 AG
Farbe:
braun
Gehäuse:
Messing blank
Kugel:
nichtrostender Stahl
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Feder:
nichtrostender Stahl
Entriegelungshülse:
Aluminium eloxiert
Ventil:
Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 100 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,61*
€ 26,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,22*
€ 28,67*
€ 3,19*
ab € 24,99*
€ 33,68*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 20,75*
€ 33,83*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.