Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel G 3/4 a. G 3/4 a. MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10219112
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111168
EAN/GTIN:
     4047322064163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgew.nippel -252.07 -AV- Doppelgewindenippel, zylindrisch, G 3/4 a., G 3/4 a., SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
252.07
SW:
32 mm
Gewinde 1:
G 3/4
Gewinde 2:
G 3/4
L1:
33,00 mm
L3:
12,00 mm
L2:
12,00 mm
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,39*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.