Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SF 7063 400ml Spraydo.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 400 ml
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 400 ml
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1022850
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2098749
EAN/GTIN:
     5010266247830
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Loctite Schnellreiniger SF 7063 Spraydose a 400 ml mit Klapp-Roehrchen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Produktbereich:
Universalreiniger
Anwendungsbereich:
entfernt Schmierflüssigkeiten und Feinpartikel
Typ:
Loctite SF 7063
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, schnellreiniger loctite, loctite reiniger, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Lcotite, 7063, Reinigen, Entfetten, Loctite Oberflächenvorbereitung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
1
€ 7,90*
ab € 11,55*
€ 15,23*
1 Tag
937
1
€ 4,79*
ab € 11,56*
€ 15,25*
2 Tage
953
1
€ 7,60*
ab € 11,75*
€ 15,49*
1
€ 9,80*
ab € 11,76*
€ 15,51*
Lager 334
2322
1
€ 7,95*
ab € 19,56*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
10024313
€ 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.