Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder VPE 100 Stk. -KB-N-042120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10230196
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141446
EAN/GTIN:
     4047322551045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder VPE 100 Stk. -KB-N-042120 PA 6.6, natur, Band: 4,2 x 120 mm, Betriebstemperatur -45 °C bis 85 °C,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
KB-N-042120
Farbe:
natur
Material:
Polyamid 6.6
VPE:
100 Stück
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbinder, Binder, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.