Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder VPE 100 Stk. -KB-N-088450


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10230230
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141480
EAN/GTIN:
     4047322551380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder VPE 100 Stk. -KB-N-088450 PA 6.6, natur, Band: 8,8 x 450 mm, Betriebstemperatur -45 °C bis 85 °C,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
KB-N-088450
Farbe:
natur
Material:
Polyamid 6.6
VPE:
100 Stück
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbinder, Binder, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,02*
€ 71,4238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,20*
€ 70,448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.