Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder VPE 100 Stk. -KB-N-088550


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10230232
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141482
EAN/GTIN:
     4047322551403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder VPE 100 Stk. -KB-N-088550 PA 6.6, natur, Band: 8,8 x 550 mm, Betriebstemperatur -45 °C bis 85 °C,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
KB-N-088550
Farbe:
natur
Material:
Polyamid 6.6
VPE:
100 Stück
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbinder, Binder, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,31*
€ 76,5289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.