Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschaum-Vkt-Profil 8x4mm ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10234113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10234113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschaum-Vierkant-Profile
Dichtprofil
Dichtung
Vierkantprofil
Silikonschaum-Vierkantprofil Abmessung 8 x 4 mm Qualitaet Silikonschaum Farbe weiß Dichte 0,25 g/cm³ Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
Silikonschaum
Farbe:
weiß
Abmessung:
8 x 4 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
4 mm
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikon, Vierkant-Profil, Silikonschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6601*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,0101*
€ 9,53202
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,9301*
€ 9,43682
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,4201*
€ 8,82992
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,1401*
€ 8,49672
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,6601*
€ 7,92552
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.