Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 573 niedrigfest 1L Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10234671
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flaechendichtung 573 niedrigfest Flasche a 1 Liter
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
1000 ml
Farbe:
grün
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Typ:
Loctite 573
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +150 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Henkel, Loctite, Flächendichten, 575, anaerob
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,63*
€ 351,69*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 506,07*
€ 589,35*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,37*
€ 700,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,14*
€ 668,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,07*
€ 602,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.