Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 545 ws 600ml Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10241088
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     538814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sika
Sikaflex
Klebstoff
Dichtstoff
STP-Klebstoff Sikaflex 545 weiss Beutel a 600 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
600 ml
Farbe:
weiß
Typ:
Sikaflex 545
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: STP, 545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 28,811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,18*
€ 808,2242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,85*
€ 793,5515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,85*
€ 748,3315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,57*
€ 723,0083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,22*
€ 685,7018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.