Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23134 CCK C4W33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10241103
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23134 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576603754
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23134 CCK C4W33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
23134
Ausführung:
CCK/C4W33
Innen Ø:
170,00 mm
Außen Ø:
280,00 mm
Breite:
88,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 833,24*
€ 889,60*
Frei Haus
ab € 839,12*
€ 889,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 835,59*
€ 894,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,38*
€ 990,93*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 988,31*
€ 1.051,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,02*
€ 1.250,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,89*
€ 1.248,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,13*
€ 1.218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,22*
€ 1.197,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,31*
€ 1.176,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.