Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 515 300ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10242200
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1241996
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite 515 Kartusche a 300 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
opak, pink
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Typ:
Loctite 515
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Flächendichten, 515
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 124,79*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 135,68*
1
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 137,07*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 141,32*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 169,29*
€ 191,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.