Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airflow 3 Compact Combi 310-600 COX1077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10246678
Hersteller:
     Innotech
Herst.-Nr.:
     COX1077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
cox
airflow
druckluft
pneumatisch
Airflow 3 Compact Combi 310-600 fuer Kartuschen und Folienbeutel bis 600ml Druckkraft 1,45kN, 6,8 bar
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Kartuschen u. Folienbeutel bis 600 ml
Gebindeart:
Folienbeutel, Kartusche
Ausführung:
Kombinationspistole
Bezeichnung:
COX1077
Füllmengen:
290 ml, 310 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml
Antrieb:
pneumatisch
Auftragsart:
Raupenauftrag
Druckkraft:
1,45 kN
Druck:
6,8 bar
Hersteller:
Innotech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 600ml, 310ml, beutel, pistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.