Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2222 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10247867
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222
EAN/GTIN:
     7316571482194
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Pendelkugellager 2222 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2222
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
53,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 217,96*
€ 270,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 336,98*
€ 391,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,60*
€ 391,87*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 472,59*
€ 545,11*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,11*
€ 648,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,43*
€ 621,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,59*
€ 562,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.