Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO Universal R 25000x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     122002005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal R
Rundschnur
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO UniT R Schnur Durchmesser 2mm x 25000 mm lang ePTFE Dichtschnur
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Länge:
25000 mm
Anwendungsbereich:
Ventile, langsam drehende Pumpen, Mischer, Deckeldichtungen
Typ:
KWO® Universal R
Material:
100% expandiertes PTFE
Ausführung:
ePTFE Rundschnur
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.