Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO Universal F Premium 10000x5x2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1250050002003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsband Universal-F ePTFE Ban...
Dichtungsband
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO Universal F Premium 5 mm x 2 mm 10000 mm lang ePTFE Dichtungsband fuer Pharma Lebensmittel einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
5 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Behälterabdichtung, Apparatebau, Maschinengehäuse
Typ:
KWO® Universal F Premium
Material:
100% expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
ePTFE Dichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2290 TÜV geprüft
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Band, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.