Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO Universal F Premium 10000x7x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1250070002503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsband Universal-F ePTFE Ban...
Dichtungsband
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO Universal F Premium 7 mm x 2,5 mm 10000 mm lang ePTFE Dichtungsband fuer Pharma Lebensmittel einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
2,5 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
7 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Behälterabdichtung, Apparatebau, Maschinengehäuse
Typ:
KWO® Universal F Premium
Material:
100% expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
ePTFE Dichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2290 TÜV geprüft
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Band, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.