Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO Universal F Premium 10000x10x3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1250100003003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsband Universal-F ePTFE Ban...
Dichtungsband
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO Universal F Premium 10 mm x 3 mm 10000 mm lang ePTFE Dichtungsband fuer Pharma Lebensmittel einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
10 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Behälterabdichtung, Apparatebau, Maschinengehäuse
Typ:
KWO® Universal F Premium
Material:
100% expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
ePTFE Dichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2290 TÜV geprüft
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Band, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.