Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO CellFlon R 25000x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     143006002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilschnur
Cellflon
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO CellFlon R Durchmesser 6 mm 25000 mm lang ePTFE Ventilschnur
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Länge:
25000 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Apparatebau, Behälterbau
Typ:
KWO® CellFlon® R
Material:
100% expandiertes PTFE modifiziert
Ausführung:
ePTFE Ventilschnur
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-200°C bis +180 °C
Materialbeständigkeit:
bis +315 °C
FDA Zulassung:
FDA 21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.