Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO CellFlon Platte ws 1500x1500x3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1701500150005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellflon
Dichtungsplatte
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO CellFlon Platte Weiss 1500 mm x 1500 mm x 3 mm dick sPTFE Dichtungsplatte
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Anwendungsbereich:
Flanschverbindungen, Verschlussdeckel, Behälter
Typ:
KWO® CellFlon® Sheet White
Material:
strukturiertes PTFE mit Bariumsulfat
Ausführung:
sPTFE Dichtungsplatte
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-210°C bis +260 °C
Materialbeständigkeit:
bis +315°C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.463,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.860,85*
€ 3.404,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.827,30*
€ 3.364,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,99*
€ 3.252,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.463,81*
€ 2.931,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.463,47*
€ 2.931,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.