Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO CellFlon Platte br 1500x1500x2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1721500150004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellflon
Dichtungsplatte
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO CellFlon Platte Braun 1500 mm x 1500 mm x 2 mm dick sPTFE Dichtungsplatte
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Anwendungsbereich:
Flanschverbindungen, Verschlussdeckel, Reaktoren, Behälter
Typ:
KWO® CellFlon® Platte braun
Material:
strukturiertes PTFE mit Quarz
Ausführung:
sPTFE Dichtungsplatte
Farbe:
braun
Temperatureinsatzbereich:
-210°C bis +260 °C
Materialbeständigkeit:
bis +315°C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher VDI 2200
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,33*
€ 1.649,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,24*
€ 1.636,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,26*
€ 1.565,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,55*
€ 1.388,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,30*
€ 1.358,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.