Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO Universal HD 10000x6x4,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1310060004607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal HD
Flachdichtungsband
PTFE-Dichtungen
Dichtung
KWO Universal HD 6 mm x 4,6 mm 10000 mm lang Flachdichtungsband mit hoher Dichte und eckigem Querschnitt einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
4,6 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
6 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Lüftungsanlagen, Lebensmittelanlagen
Typ:
KWO® Universal HD
Material:
100% expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
Flachdichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TÜV produktzertifiziert und überwacht
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universal, Band, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.