Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® AA 3510 250ml Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10251104
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2258410
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite AA 3510 Flasche a 250 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250 ml
Farbe:
bernsteinfarben hell
Produktbereich:
Strukturklebstoff 2K Acrylat
Typ:
Loctite AA 3510
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 230,82*
€ 251,77*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 249,71*
€ 278,78*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 356,40*
€ 400,59*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 425,12*
€ 476,91*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,00*
€ 476,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.