Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2305 M SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1025160
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2305 M
EAN/GTIN:
     7316576608711
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 2305 M SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2305
Ausführung:
M
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
24,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 75,09*
2 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 66,24*
€ 75,10*
3 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 75,10*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 75,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 90,50*
€ 114,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 23 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.