Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 105,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-102620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 105,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
105,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4136*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.