Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR-Kuendl. PU11 420x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     334-10272016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10272016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachremen
Antrieb
PU 11
Riemen
Kunst.-Flachriemen endlos PU 11 420 x 12 mm
Weitere Informationen:
Typ:
PU 11
Breite:
12 mm
Länge:
420 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.