Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 120,00 x 3,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-102930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 120,00 x 3,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120,00 mm
Schnur Ø:
3,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7545*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7152*
€ 2,04109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2458*
€ 1,4825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9245*
€ 1,10016
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7545*
€ 0,89786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.