Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 120,00 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-102950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 120,00 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4286*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8038*
€ 0,95652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7938*
€ 0,94462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5687*
€ 0,67675
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.