Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 130,00 x 4,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-103110
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     103110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 130,00 x 4,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
130,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5921*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,449*
€ 1,72431
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3748*
€ 1,63601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9848*
€ 1,17191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.