Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 407,00 x 6,50 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10317143
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     A4N0165614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 407,00 x 6,50 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
407,00 mm
Schnur Ø:
6,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,2598*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,002*
€ 41,65238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,862*
€ 41,48578
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,3116*
€ 36,0708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,3354*
€ 31,33913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,3898*
€ 30,21386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,2598*
€ 25,29916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.