Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25T10x960 DL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10318235
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10318235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Brecoflex - Zahnriemen 25 T10 x 960 - DL
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
T10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), doppel zahnflachriemen, Brecoflex-Zahnriemen T10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 40,2825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,08*
€ 232,1452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,98*
€ 227,2662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,21*
€ 222,7799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,30*
€ 207,417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,13*
€ 191,7447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.