Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 25,00 x 2,00 FPM 80 br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10318813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10318813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 25,00 x 2,00 FPM 80 braun
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
braun
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1845*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,496*
€ 6,54024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,326*
€ 6,33794
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,6872*
€ 5,57777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,305*
€ 5,12295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8345*
€ 4,56306
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1845*
€ 3,78956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.