Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR endlos HF150 730x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10319051
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1842568
EAN/GTIN:
     4014486131246
Suchbegriffe:
Flachbandriemen
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Flachriemen endlos HF 150 730 x 30 mm
Weitere Informationen:
Typ:
HF 150
Breite:
30 mm
Länge:
730 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsflachriemen, endlose hochleistungs-flachriemen optibelt, endlose hochleistungs-flachriemen, Flachremen, Antrieb, Optimax, Riemen, HF 150
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 24,25*
1
€ 4,95*
ab € 20,256*
€ 28,706*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 35,22*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 38,46*
€ 51,07*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.