Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMQ-Platte 1200x1,5mm rt 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10319286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10319286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatte 60 shore
silikon platte
Gummi - Platte bds. glatt Silikon rot 60 +/- 5° Shore A 1,5 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
1,5 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
rot
Material:
VMQ
Benzin- und Ölbeständigkeit:
mittel
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
gut
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte, MVQ-Qualität ohne Einlage, Farbe rot, Gummi, Silikon, Dichtplatte, Gummimatte, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 91,51*
€ 108,90
pro m²
ab 2 m²
€ 88,99*
€ 105,90
pro m²
ab 3 m²
€ 63,20*
€ 75,21
pro m²
ab 5 m²
€ 61,74*
€ 73,47
pro m²
ab 6 m²
€ 53,33*
€ 63,46
pro m²
ab 10 m²
€ 52,90*
€ 62,95
pro m²
ab 12 m²
€ 42,42*
€ 50,48
pro m²
ab 20 m²
€ 42,41*
€ 50,47
pro m²
ab 3000 m²
€ 35,25*
€ 41,95
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacker Chemie
60019661
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.