Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 2,50 x 1,20 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339636
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000144262
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 2,50 x 1,20 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
2,50 mm
Schnur Ø:
1,20 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 2,5x1,2 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0231*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.