Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 18,77 x 1,78 NBR 90 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339758
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000011047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 18,77 x 1,78 NBR 90 AS- 018
Weitere Informationen:
Innen Ø:
18,77 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 90, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.