Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 190,09 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339763
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 190,09 x 3,53 NBR 70 AS- 264
Weitere Informationen:
Innen Ø:
190,09 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9886*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,142*
€ 9,68898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2464*
€ 7,43322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3682*
€ 6,38816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,7386*
€ 5,63893
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9886*
€ 4,74643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.