Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 7,00 x 1,50 FPM 80 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10339881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 7,00 x 1,50 FPM 80 gruen
Weitere Informationen:
Innen Ø:
7,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm80 7x1,5, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,913*
€ 2,27647
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.