Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 104,37 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10340612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10340612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 104,37 x 3,53 NBR 70 / AS- 243
Weitere Informationen:
Innen Ø:
104,37 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6387*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9466*
€ 4,69645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5561*
€ 4,23176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3601*
€ 3,99852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,2787*
€ 3,90165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6387*
€ 3,14005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.