Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 240,89 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10340709
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 240,89 x 3,53 NBR 70 / AS- 272
Weitere Informationen:
Innen Ø:
240,89 mm
W Ø:
3,53 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0111*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,5077*
€ 20,83416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,7624*
€ 18,75726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,884*
€ 17,71196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,5311*
€ 17,29201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0111*
€ 14,29321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.